Mikrometr podziałka w calach, Zakres pomiarowy: 3-4cal

Nr art.: 420650 3-4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 35,99 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,51 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,51 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 296,91 PLN /szt.
  • 161,95 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
83 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (cal) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Bez zasilania
Średnica bębna pomiarowego 18 mm
Średnica wrzeciona pomiarowego 6,5 mm
Wrzeciono pomiarowe obraca się tak
Izolowana osłona dłoni tak
Ze wzorcem nastawczym zak
Liczba wzorców nastawczych 1 szt.
Odczyt 0,0001 cal
Z czujnikiem zegarowym / precyzyjnym czujnikiem wskaźnikowym nie
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu cal
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Okrągłe powierzchnie pomiarowe
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Odchyłki pomiarowe E MPE 0 cal
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 76,2 mm
Maks. zakres pomiarowy 101,6 mm
Protokół kontrolny nie
Nadaje się do kalibracji tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 420650 3-4
EAN / GTIN 4045197882707
Numer producenta 420650 3-4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych. Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe. Dźwignia ustalająca. Grzechotka precyzyjna.Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.
z izolacją termiczną.

W dostawie:

Od wielk 1-2 z 1 wzorcem nastawczym.