Combination spanner SW 85mm L.360mm

Nr art.: 42050085
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
Rozwartość klucza, Do śrub z 12-kątem 85 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia gładkie
Norma DIN 7444
Długość całkowita 360 mm
Zestaw nie
Człon Do śrub z 12-kątem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 42050085
EAN / GTIN 4018754024346
Numer producenta 42050085
Numer L L60010 4945
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Features:
  • Bi-hexagon
  • Special steel, steel grey
  • DIN 7444

Cecha szcz.:

  • a: 37 mm
  • Length mm (L): 360 mm
  • Weight: 3835g
  • Width across flats [mm]: 85 mm
  • Width across flats 1 [mm]: 85 mm
  • Width mm (b): 129 mm