{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów | 4 szt. | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Wrzeciono pomiarowe obraca się | tak | |
| Izolowana osłona dłoni | nie | |
| Ze wzorcem nastawczym | tak | |
| Liczba wzorców nastawczych | 3 szt. | |
| Długość wymiaru nastawczego | 25 mm; 50 mm; 75 mm | |
| Wymienne wkładki pomiarowe | nie | |
| Odczyt, milimetr | 0,02 mm | |
| Z czujnikiem zegarowym / precyzyjnym czujnikiem wskaźnikowym | nie | |
| Rodzaj produktu | Mikrometr zewnętrzny | |
| Skok wrzeciona | 0,5 mm | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Blokada / dźwignia ustalająca | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Technika pomiarowa | analogowy | |
| Konstrukcja powierzchni pomiarowej | Końcówka talerzykowa | |
| Podziałka bębna pomiarowego | 1/50 mm | |
| Powierzchnia powierzchni pomiarowej | Pokryte węglikiem spiekanym | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 4 szt. | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 100 mm | |
| Norma | DIN 863-1 | |
| Protokół kontrolny | nie | |
| Zawartość | zestaw | |
| Nadaje się do kalibracji | tak |
| Numer artykułu | 420432 0-100 | |
| EAN / GTIN | 4062406237745 | |
| Numer producenta | 420432 0-100 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |