Głębokościomierze cyfrowe, zakres pomiarowy: 150mm

Nr art.: 418742 150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,80 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 48,78 PLN /szt.
  • 87,60 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
1 236 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: ISO 13385
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego
  • materiał: stal stopowa, INOX
  • wszystkie części: hartowane

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma ISO 13385
odczyt 0,01 mm
Przełączalny odczyt 0,01 mm
Przełączalny odczyt 0,0005 cal
przełączalny odczyt mm / cale
Odchyłki pomiarowe E MPE ±0,03 mm
zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa cyfrowy
materiał stal stopowa, INOX
wszystkie części hartowane
długość mostka 100 mm
przekrój szyny pomiarowej 16×4 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu Głębokościomierze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 418742 150
EAN / GTIN 4045197770295
Numer producenta 418742 150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wynik pomiaru jest wyświetlany na czytelnym wyświetlaczu. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Dodatkowe mostki nr 418744.