Double-sided step ladder with double-sided access with clip-step 2x7 steps

Nr art.: 41607
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka kształt stożkowy
Dolna szerokość zewnętrzna 0,55 m
Liczba segmentów drabiny 2
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 7
Głębokość stopnia 80 mm
Odstępy między stopniami 235 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Z zawinięciem
Wysokość robocza około 3,15 m
Możliwość składania tak
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Długość kroku 1,37 m
Nachylenie 70 stopni
Możliwość chodzenia z obu stron
Zabezpieczenie przed rozsunięciem 2 taśmy poliestrowe o wysokiej wytrzymałości
Norma DIN EN 131; TRBS 2121
Nośność 150 kg
Długość drabiny 1,61 m
Kolor srebrna
Rodzaj produktu Drabina wolnostojąca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41607
EAN / GTIN 4031405416079
Numer producenta 041607
Numer L L90110 441
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Drabina aluminiowa
  • Stabilne prostokątne pręty rurowe
  • Stopnie rowkowane o głębokości 80 mm
  • Podkładka pod stopień z klipsem zapewniająca optymalną antypoślizgowość
  • 4-krotne połączenie kołnierzowe stopień/szyna
  • Stożkowa prowadnica szynowa zapewniająca bezpieczną podstawę
  • Nakładki drabinkowe nivello® z opatentowaną technologią 2-osiowego pochylenia
  • Strefa uchwytu ergo-pad® z mechanizmem zaciskowym
  • Łącznik drabiny „safe-cap”
  • Na siedmiu poziomach: ochrona rozpórek za pomocą dwóch pasów poliestrowych o wysokiej wytrzymałości
  • Rozstaw stopni: 235 mm
  • Nachylenie drabiny: 70°
  • Dostępne z podnóżkami i bez
  • Maksymalne obciążenie: 150kg

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 3150 mm
  • Wysokość: 1610 mm
  • Szerokość pręta: 25 mm
  • Wysokość otworu: 73 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: całkowicie zmontowany
  • Nachylenie: 70°
  • Antypoślizgowość: krok zatrzaskowy
  • Wewnętrzna długość nogawki: 1370 mm
  • Rozstaw stopni/szczebli: 235 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 2x7 stopni
  • Głębokość stopnia/szczebla: 80 mm
  • Wersja krokowa: kroki
  • Dolna szerokość zewnętrzna: 550 mm
  • Dozwolone jako miejsce pracy (TRBS 2121 część 2): tak