Diagonal cutting pliers semi flush cut slim nose

Nr art.: 416
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał Specjalna stal narzędziowa
Powierzchnia Wersja czerniona; matt
Długość całkowita L 110 mm
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Właściwości Funkcja cięcia
Masa całkowita 60 g
Szerokość szczęk 11,5 mm
Typ szczypiec Boczne szczypce tnące do elementów elektronicznych,
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kształt szczęk spiczasta
Położenie szczęk Odsadzone
Długość szczęk 7 mm
Wykonanie szczęk Bardzo smukłe
Skos ostrza Bez bocznego skosu ostrza
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Kolor Czerwony; Czarny
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Metoda produkcji Hartowana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 416
EAN / GTIN 3148511755006
Numer producenta 416
Numer L L60130 6216
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Matt burnished, red coating
  • Opening compression spring

Cecha szcz.:

  • B [mm]: 11.5
  • C [mm]: 10.5
  • E [mm]: 10.5
  • L [mm]: 110
  • L1 [mm]: 7
  • [g]: 60