Suwmiarki cyfrowe uniwersalne Multimar 25 EWR, zakres pomiarowy: 1000mm

Nr art.: 415546 1000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 35,93 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,47 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 35,93 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 314,37 PLN /szt.
  • 342,31 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne
Technika pomiarowa Cyfrowy
Złącze Złącze Digimatic; Złącze RS232C; Złącze USB
Maks. zakres pomiarowy 1 000 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Odczyt 0,01 mm
Granica błędu 0,04 mm
Stopień ochrony IP IP65
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Seria Multimar
Oznaczenie producenta Multimar 25 EWR
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Materiał stal szlachetna (INOX)
Utwardzany tak
Odczyt 0,0005 cal
Zapisywanie wartości pomiaru System MAHR Reference-Lock
Przełączalny odczyt tak
Norma norma zakładowa
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Nadaje się do kalibracji tak
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 415546 1000
EAN / GTIN 4059192003272
Numer producenta 4119002
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Wymienne ramiona pomiarowe, wkładki pomiarowe oraz elementy oporowe (wyposażenie opcjonalne). Odczyt stanu wyświetlacza numerycznego odbywa się zawsze od strony operatora. Możliwość zwiększenia zakresu pracy przez obrócenie ramion pomiarowych. Równomierne wyważenie w przypadku niewielkich wymiarów, ponieważ oba wsporniki ramienia przemieszczają się po szynie. Suwak i szyna nierdzewne i hartowane.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Wyp. dodatkowe:

Ramiona pomiarowe nr 428101, ogranicznik głębokości nr 428111, uchwyty pomiarowe nr 428141, wkładki pomiarowe nr 428120; 428130; 428160; 428170.

Część zamienna:

Pokrywa schowka na baterie nr 417702.