{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Technika pomiarowa | Cyfrowy | |
| Odczyt | 0,01 mm | |
| Materiał | aluminium | |
| Maks. zakres pomiarowy | 1 000 mm | |
| Granica błędu | 0,05 mm | |
| Długość szczęk L | 175 mm | |
| Złącze | Złącze RS232C; Złącze USB | |
| Stopień ochrony IP | IP67 | |
| Przełączalny odczyt | tak | |
| Masa | 1 800 g | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Litowe (Li) | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (CR2032) | |
| Z możliwością ponownego naładowania | nie | |
| Seria | Ultra Light | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Utwardzany | nie | |
| Odczyt | 0,0005 cal | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Funkcja preset | tak | |
| Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC | 20 mm | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak |
| Numer artykułu | 415542 1000 | |
| EAN / GTIN | 7640125712452 | |
| Numer producenta | 811.1510 M |