Suwmiarki cyfrowe warsztatowe, zakres pomiarowy: 300mm

Nr art.: 415525 300
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 23,76 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 98,83 PLN /szt.
  • 116,78 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • materiał: ABS
  • wszystkie części: hartowane
  • Opakowanie: Etui

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma norma zakładowa
zakres pomiarowy 0 mm - 300 mm
odczyt 0,01 mm
odczyt 0,0005 cal
przełączalny odczyt mm / cale
granica błędu 0,04 mm
ostrza pomiarowe tak
długość szczęk 90 mm
⌀ odsadzenia do pomiarów wewnętrznych 10 mm
funkcja preset tak
Technika pomiarowa cyfrowy
materiał ABS
wszystkie części hartowane
masa 0,65 kg
Opakowanie Etui
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu Suwmiarka warsztatowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 415525 300
EAN / GTIN 4062406579531
Numer producenta 415525 300
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Suwmiarki do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych (z ustawieniami wstępnymi). Łatwo czytelne wskazania LCD z dużymi cyframi. Optymalne prowadzenie i właściwości ślizgowe dzięki osadzonej w tworzywie sztucznym dwustronnej prowadnicy pryzmowej. Szczęki pomiarowe ze stali nierdzewnej, dokładnie szlifowane. Z dwoma przesuwnymi i wymiennymi szczękami pomiarowymi. Z ogranicznikiem nacisku pomiarowego.

W dostawie:

W komplecie 1 bateria nr 081560, rozm. CR2032.
W zestawie etui z tworzywa sztucznego.

Wyp. dodatkowe:

Wzorzec nastawczy nr 415527 wielk. Set. Szczęki pomiarowe z gwintem M2,5 nr 415526.