Retrofit set clip-step R 13 for double-sided step ladder, with single-sided access 6 steps

Nr art.: 41543
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 41543
EAN / GTIN 4031405415430
Numer producenta 041543
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Podkładka Clip-step R 13 to certyfikowane, antypoślizgowe pokrycie naszych schodów. Podkładka schodkowa typu Clip-Step R 13 spełnia wymagania grupy oceny R 13 z profilem z tworzywa sztucznego z posypką korundową i została zaklasyfikowana do grupy oceny dla przestrzeni wypornościowej z V6
  • Podkładka pod stopień R 13 z klipsem zapewnia dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracy, zwłaszcza w mokrym lub zaolejonym środowisku pracy
  • Podpórka do stopnia R13 typu Clip-Step jest zatrzaskiwana na całej powierzchni stopnia i jest dokładnie dopasowana oraz można ją ponownie zdjąć, nie pozostawiając śladów i nie uszkadzając drabiny
  • Podkładka schodkowa z klipsem stosowana jest do drabin schodkowych, do których można wejść z obu stron, aż do maksymalnego dostępnego stopnia zgodnie z normą DIN EN 131 i w ten sposób służy jako wizualna kontrola prawidłowego użytkowania drabiny
  • Dostępne pojedynczo jako akcesorium do drabiny schodowej w cenie 15,00 euro bez VAT/sztuka (zalecana cena detaliczna).

Cecha szcz.:

  • Ilość podkładek pod stopy w zestawie: 5
  • Szerokość: 85mm
  • Wysokość: 23 mm
  • Długość: 466 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: tworzywo sztuczne
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi
  • Odporność na poślizg: stopień zatrzaskowy R13
  • Zestaw do drabin o liczbie stopni: 6
  • Głębokość stopnia/szczebla: 80 mm