{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres pomiarowy | 0 mm - 200 mm | |
podziałka | 0,05 mm | |
podziałka | 1/128 cal | |
podziałka noniusza mm/cale | tak | |
ustalanie | tak | |
długość szczęk | 60 mm | |
⌀ odsadzenia do pomiarów wewnętrznych | 10 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
materiał | Stal szlachetna, INOX | |
wszystkie części | hartowana |
Numer artykułu | 415140 200 | |
EAN / GTIN | 7630041147766 | |
Numer producenta | 00530506 |