Ściernica do przecinania 230 x 3,0 x 22,23 mm, prosta, A30R PREMIUM***, stal nierdzewna

Nr art.: 41501
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 sztuki
  • Etapy zamówienia: 25 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 41501
EAN / GTIN 9003170415019
Numer producenta 41501
Numer L L50150 307
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Ściernica do przecinania PREMIUM do szlifierki kątowej to narzędzie, którego zawsze szukałeś.
  • Dzięki wyjątkowo wysokiej czystości chemicznej ta ściernica do przecinania doskonale nadaje się do cięcia blach, profili, rur, prętów i materiałów pełnych ze stali nierdzewnej.
  • Została zaprojektowana tak, aby była trwała, a jednocześnie zapewniała doskonałe wyniki cięcia.
  • Przygotuj się, by dzięki tej ściernicy do przecinania przenieść swoje projekty na wyższy stopień.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 80 m/s
  • specyfikacja: A 30 R – BFX A
  • Wymiary: D x T x H = 230 x 3,0 x 22,23

Zaleta:

  • Czystość chemiczna produktu zapobiega powstawaniu korozji, wżerów oraz spadkowi wytrzymałości zmęczeniowej, co pozwala uzyskać najlepsze wyniki w przypadku stali nierdzewnej
  • Najkrótszy czas obróbki dzięki doskonałej gładkości skrawania i niewielkiemu obciążeniu termicznemu obrabianego elementu (wytwarzanie ciepła)
  • Specjalnie do stali odpornych na rdzę i kwasy

Zastosowanie:

  • Od 0,75 do 1,9 mm – zapewnia najszybsze cięcie i minimalne powstawanie zadziorów
  • Od 2,0 do 3,0 mm – dla maksymalnej trwałości i stabilności

Materiał:

  • Stal stopowa

Pasuje do:

  • Szlifierka kątowa

Zalecenie:

  • Od 0,75 do 1,9 mm – zapewnia najszybsze cięcie i minimalne powstawanie zadziorów
  • Od 2,0 do 3,0 mm – dla maksymalnej trwałości i stabilności

Cechy szczególne:
  • Idealny do cięcia stali nierdzewnej
  • Wyjątkowa zwrotność
  • Szczególnie długa żywotność

Wskazówka:

  • Do obróbki różnych gatunków stali nierdzewnej
  • Do cięcia blach, profili, rur, prętów i materiałów pełnych