Klucz dwupierścieniowy SW 1/2 x 9/16″, długość 220 mm

Nr art.: 41443234
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Wersja odsadzone
Metoda wykonania kute matrycowo
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 1/2 cal; 9/16 cal
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia Zaokrąglone; hartowana; powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 220 mm
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41443234
EAN / GTIN 4018754022441
Numer producenta 41443234
Numer L L60010 181
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Wysokiej jakości klucz dwupierścieniowy, mocno wygięty, z rozstawami calowymi.
Właściwości:
  • calowe rozstawy kluczy, o różnej szerokości
  • głęboko wygięty
  • Podwójny sześciokąt z profilem AS-drive
  • solidna, smukła i lekka konstrukcja
  • wysoka wytrzymałość na zginanie dzięki profilowi dwuteowemu
  • przyjemna w dotyku, zapewniająca pewny chwyt dzięki wykończeniu STAHLWILLE
  • kute w matrycy, hartowany i schładzany w kąpieli olejowej
  • STEEL chromowo-niklowa, chromowana

Cecha szcz.:

  • Długość w mm (L): 220 mm
  • kształt czopu lub gniazda wyjściowego: Podwójny sześciokąt AS-drive
  • Masa: 120 g
  • Rozstaw klucza 1 [cala]: 1/2 cala
  • Rozstaw klucza 2 [cala]: 9/16 cala