Suwmiarka cyfrowa z tworzywa sztucznego digiMax®, Typ: 150D

Nr art.: 412830 150D
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,95 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 23,95 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 35,16 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
79 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Rodzaj baterii Srebrowo-cynkowe (AgO)
Masa na baterię 2 g
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (357 / SR44)
Seria digiMax®
Stopień ochrony IP nie podano
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Granica błędu 0,05 mm
Odczyt 0,01 mm
Odczyt 0,0005 cal
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 150 mm
Długość szczęk 40 mm
Z głębokościomierzem zak
Kształt głębokościomierza wersja płaska
Technika pomiarowa Cyfrowy
Automatyczne wyłączanie zak
Ablesung umschaltbar zak
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 7,5 mm
Norma norma zakładowa
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 412830 150D
EAN / GTIN 4010995294229
Numer producenta 29422

Opis

Wykonanie:

Niemetaliczny materiał High-Tech z 50% zawartością włókna.
Wysokość cyfr 7,5 mm, wskazania cyfrowe 5-miejscowe
Zakres pomiarowy 0 – 150 mm.

W dostawie:

Z 1 baterią nr 081560, wielk. 357.