Suwmiarka cyfrowa ABS z wyjściem do transmisji danych, zakres pomiarowy: 150mm

Nr art.: 412805 150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,69 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 87,21 PLN /szt.
  • 48,56 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
764 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: ISO 13385
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • wymiar głębokości: prostokątne 3,7×1,3
  • złącze: Złącze USB
  • zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma ISO 13385
zakres pomiarowy 0 mm - 150 mm
odczyt 0,01 mm
odczyt 0,0005 cal
przełączalny odczyt mm / cale
Odchyłki pomiarowe E MPE ±0,03 mm
z głębokościomierzem tak
wymiar głębokości prostokątne 3,7×1,3
złącze Złącze USB
długość szczęk 40 mm
zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
automatyczne wyłączanie tak
Technika pomiarowa cyfrowy
materiał Stal stopowa, INOX
wszystkie części hartowane
Opakowanie sztywny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR1632
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 412805 150
EAN / GTIN 4045197574404
Numer producenta 412805 150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Duże, kontrastowe wskazania cyfrowe. Powierzchnie pomiarowe dokładnie docierane.
Suwmiarka cyfrowa ze skalą do pomiarów bezwzględnych, bez konieczności zerowania. Po ok. 5 min układ elektroniczny samoczynnie wyłącza się.
  • Liniał szklany zapewnia bardzo wysoką dokładność.
  • Układ elektroniczny jest oddzielony od korpusu i zamontowany bezpośrednio w części przesuwnej. Nacisk pomiarowy jest przenoszony bezpośrednio na szczęki pomiarowe. Dzięki temu suwmiarka jest mniej podatna na błędy i ma dłuższą trwałość.
  • Solidny korpus metalowy.

W dostawie:

W komplecie bateria nr 081560 wielk. CR1632.

Wyp. dodatkowe:

interfejs klawiatury nr 498969, wielk. USB.