Suwmiarka cyfrowa TWIN-CAL IP67 z okrągłym głębokościomierzem, zakres pomiarowy: 150mm

Nr art.: 412785 150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,79 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 48,75 PLN /szt.
  • 87,55 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
66 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: ISO 13385
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • wymiar głębokości: ⌀ 1,6
  • złącze: Złącze USB; Złącze Digimatic; TESA Link Connector TLC
  • stopień ochrony IP: IP 67

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma ISO 13385
zakres pomiarowy 0 mm - 150 mm
odczyt 0,01 mm
odczyt 0,0005 cal
przełączalny odczyt mm / cale
Odchyłki pomiarowe E MPE ±0,03 mm
z głębokościomierzem tak
wymiar głębokości ⌀ 1,6
złącze Złącze USB; Złącze Digimatic; TESA Link Connector TLC
stopień ochrony IP IP 67
długość szczęk 40 mm
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 11 mm
zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
układ Stand-by tak
automatyczne wyłączanie tak
czas pracy 12000 h
Technika pomiarowa cyfrowy
materiał Stal stopowa, INOX
wszystkie części hartowane
Opakowanie sztywny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
typ baterii Baterie guzikowe
wielkość międzynarodowa CR2032
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 412785 150
EAN / GTIN 7630041106299
Numer producenta 00530320

Opis

Wykonanie:

Duży, kontrastowy wyświetlacz z cyframi o wysokości 11mm. Czas pracy powyżej 12000 h, przełączanie na tryb Standby po 10min i automatyczne wyłączanie po upływie 2 godzin. Tryb pomiarowy ABS, z przyłączem TLC do transmisji danych. Ze wszystkich stron zabezpieczona przed dostępem cieczy. Obudowa ze stalową płytką ochronną i powierzchnią „Soft Touch”.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Pomiary zewnętrzne, wewnętrzne, stopniowe i głębokości.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498918, nadajnik radiowy nr 498921, wielk. BT.

Wskazówka:

Na zamówienie dostępny również jako zestaw z nadajnikiem radiowym nr 498921 rozm. BT.