Double ring spanner, open, weighed. OPEN RING SW 16 x 19mm L.220mm

Nr art.: 41081619
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Wersja odsadzone
Kątowniki 10
Metoda wykonania kute matrycowo
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 16 mm; 19 mm
Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym Z tulejką z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał Chromowa stal stopowa
Powierzchnia Zaokrąglone; hartowana; powierzchnia chromowana
Norma DIN 3118; ISO 3318
Długość całkowita 220 mm
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41081619
EAN / GTIN 4018754086313
Numer producenta 41081619
Numer L L60010 896
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • High-quality open double ring spanner with double hexagon for working on threaded rods or long screws, for example.
Features:
  • metric, unequal Jaw widths
  • 10° angled
  • Double hexagon with AS-Drive profile
  • Stable, slim and lightweight construction
  • High bending strength due to double T-profile
  • pleasant, non-slip feel thanks to the STAHLWILLE round finish
  • drop-forged, hardened and cooled in an oil bath
  • Chrome Alloy Steel, chrome-plated
  • DIN 3118 / ISO 3318

Cecha szcz.:

  • Length mm (L): 220 mm
  • m1: 13 mm
  • m2: 15.8 mm
  • Drive profile: Double hexagon AS-drive
  • Weight: 155g
  • Width across flats 1 [mm]: 16 mm
  • Width across flats 2 [mm]: 19 mm