Double ring spanner SW 19 x 22mm L.408mm

Nr art.: 41031922
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
Wersja odsadzone
Kątowniki 15
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 19 mm; 22 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia Zaokrąglone; powierzchnia chromowana
Długość całkowita 408 mm
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41031922
EAN / GTIN 4018754140428
Numer producenta 41031922
Numer L L60010 2675
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • High-quality double ring spanner in extra-long design for greater power transmission.
Features:
  • metric, unequal Jaw widths
  • 15° angled
  • Double hexagon with AS-Drive profile
  • Extra-long design for less effort with constant torque
  • Suitable for working in confined spaces
  • Stable, slim and lightweight construction
  • High bending strength due to double T-profile
  • pleasant, non-slip feel thanks to the STAHLWILLE round finish
  • HPQ® high performance steel, chrome-plated

Cecha szcz.:

  • Length mm (L): 408 mm
  • Drive profile: Double hexagon AS-drive
  • Weight: 520g
  • Width across flats 1 [mm]: 19 mm
  • Width across flats 2 [mm]: 22 mm