Klucz dwupierścieniowy SW 17 x 19 mm, długość 365 mm

Nr art.: 41031719
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja
odsadzone
Materiał
stal specjalna / stop specjalny
Długość całkowita L
365 mm
Powierzchnia
Zaokrąglone; powierzchnia chromowana
Kątowniki
15
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym
17 mm; 19 mm
Rodzaj produktu
Klucz do śrub
Człon
Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41031719
EAN / GTIN 4018754140404
Numer producenta 41031719
Numer L L60010 2923
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Wysokiej jakości klucz z podwójnym pierścieniem w wersji bardzo długiej, zapewniającej lepsze przenoszenie siły.
Właściwości:
  • metryczny, nierówne szerokości klucza
  • odgięte o 15°
  • Podwójny sześciokąt z profilem AS-drive
  • wersja bardzo długa, wymagająca mniejszego nakładu siły przy stałym momencie obrotowym
  • nadaje się do pracy w ograniczonej przestrzeni
  • solidna, smukła i lekka konstrukcja
  • wysoka wytrzymałość na zginanie dzięki profilowi dwuteowemu
  • przyjemna w dotyku, zapewniająca pewny chwyt dzięki wykończeniu STAHLWILLE
  • Stal wysokowydajna HPQ®, chromowana

Cecha szcz.:

  • Długość w mm (L): 365 mm
  • kształt czopu lub gniazda wyjściowego: Podwójny sześciokąt AS-drive
  • Masa: 296 g
  • Rozstaw klucza 1 [mm]: 17 mm
  • Rozstaw klucza 2 [mm]: 19 mm