• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Offset combination wrench, 7 mm

Nr art.: 41.7
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
Rodzaj produktu Spanner

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41.7
EAN / GTIN 3148511013526
Numer producenta 41.7
Numer L L60130 2477
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Cranked open-ended spanners: free space under the shaft for the fingers or for overcoming an obstacle
  • Ideal for tightening nuts in series work
  • Head with OGV® twelve-edged profile for powerful, gentle tightening of nuts
  • Fork head bevelled at 15°
  • Chrome-plated, satin finish

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 7
  • B x B1 [mm]: 18.5 x 13.0
  • E [mm]: 4.5
  • E1 [mm]: 7.0
  • H [mm]: 15.0
  • L [mm]: 127
  • [g]: 35