Offset combination wrench, 23 mm

Nr art.: 41.23
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Wersja odsadzone
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 23 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia chromowanie na matowo; powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 302 mm
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41.23
EAN / GTIN 3148511013700
Numer producenta 41.23
Numer L L60130 6035
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Cranked open-ended spanners: free space under the shaft for the fingers or for overcoming an obstacle
  • Ideal for tightening nuts in series work
  • Head with OGV® twelve-edged profile for powerful, gentle tightening of nuts
  • Fork head bevelled at 15°
  • Chrome-plated, satin finish

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 23
  • W x B1 [mm]: 53.0 x 36.0
  • E [mm]: 9.0
  • E1 [mm]: 14.0
  • H [mm]: 28.5
  • L [mm]: 302
  • [g]: 415