Offset combination wrench, 22 mm

Nr art.: 41.22
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
Wersja odsadzone
Długość całkowita L 275 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Wysokość odsadzenia L2 8,2 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41.22
EAN / GTIN 3148511013694
Numer producenta 41.22
Numer L L60130 6397
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Cranked open-ended spanners: free space under the shaft for the fingers or for overcoming an obstacle
  • Ideal for tightening nuts in series work
  • Head with OGV® twelve-edged profile for powerful, gentle tightening of nuts
  • Fork head bevelled at 15°
  • Chrome-plated, satin finish

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 22
  • B x B1 [mm]: 48.0 x 33.0
  • E [mm]: 8.2
  • E1 [mm]: 13.0
  • H [mm]: 26.5
  • L [mm]: 275
  • [g]: 320