• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

MICRO-TECH® pliers versatile rugged cutters

Nr art.: 405.10MT
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
Rodzaj produktu Snipe nose pliers

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 405.10MT
EAN / GTIN 3148511751350
Numer producenta 405.10MT
Numer L L60130 3658
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Tongs for a precise cut of many materials, from copper wire to piano wire max. 0.5 mm
  • The model with section retainer prevents the wire from being ejected

Cecha szcz.:

  • B [mm]: 10.5
  • C [mm]: 11.5
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Cut: h
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0.3 - 1.4
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: 0.8
  • Piano wire diam. [mm]: 0.5
  • Retention device: -