Fondue fork for meat, bouillon or even chocolate fondues

Nr art.: 4041.Yellow
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Dzbanek
Wysokość całkowita 265 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4041.Yellow
EAN / GTIN 7610733264575
Numer producenta PB 4041.Yellow
Numer L L60060 2652

Opis

Opis:

  • Fondue Forks
  • for meat, bouillon and even chocolate fondues, unmistakable original screwdriver design
  • with barbed hooks to so that you do not drop the tasty morsels when unhurriedly or quickly spinning the fork
  • the Classic handles in six different colors make it easy to clearly identify your fork
  • first-class fondue accessories made from stainless steel and durable handles

Cecha szcz.:

  • Blade length: 180 mm
  • Colour: yellow
  • Whole length: 265 mm