Wózek ręczny – dwuosiowy

Nr art.: 4022L
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 4022L
EAN / GTIN 4017976440224
Numer producenta 4022L
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Spawana z profilu stalowego i rury stalowej, lakierowana proszkowo na kolor błyszczący niebieski RAL 5007. Powierzchnia ładunkowa z wodoodpornej sklejki, z 2 ściankami czołowymi o wysokości 300 mm, rama z rur stalowych z wodoodporną sklejką. Układ kierowniczy z obrotnicą, dyszlem i uchwytem. Koła z oponami pneumatycznymi, piasty na łożyskach rolkowych. Dyszel z uchwytem bezpieczeństwa pokrytym miękką powłoką oraz automatycznym, amortyzowanym powrotem do pozycji spoczynkowej. Automatyczny hamulec postojowy działający na przednie koła

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 500
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 1200
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 700
  • Wysokość powierzchni ładunkowej (mm): 308
  • Długość całkowita (mm): 1472
  • Całkowita szerokość (mm): 709
  • Całkowita wysokość (mm): 1192
  • Opony: powietrze
  • Rozmiar koła (mm): 260 × 85