{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wersja | proste | |
| Z funkcją grzechotki | tak | |
| Liczba zębów | 72 | |
| Minimalny kąt roboczy | 5 | |
| Metoda wykonania | kute matrycowo | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 17 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz do śrub | |
| Materiał | Chromowa stal stopowa | |
| Powierzchnia | Zaokrąglone; hartowana; powierzchnia chromowana | |
| Długość całkowita | 230 mm | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym |
| Numer artykułu | 40171717 | |
| EAN / GTIN | 4018754281954 | |
| Numer producenta | 40171717 | |
| Numer L | L60010 7054 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |