{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość przewodu | 4 m | |
| Napięcie sieciowe | 230 V | |
| Opakowanie | luzem | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Frez do fazowania / frez do krawędzi | tak | |
| Rodzaj produktu | Frezy | |
| Moc przekazywana | 1 150 W | |
| Moc znamionowa | 1 750 W | |
| Min. prędkość obrotowa na biegu jałowym | 2 750 min-1 | |
| Maks. prędkość obrotowa na biegu jałowym | 11 000 min-1 | |
| Blokada przed ponownym uruchomieniem | tak | |
| Układ łagodnego rozruchu | tak | |
| Długość | 500 mm | |
| Szerokość | 70 mm | |
| Wysokość | 150 mm | |
| Masa | 3,64 kg |
| Numer artykułu | 4007220973172 | |
| EAN / GTIN | 4007220973172 | |
| Numer producenta | 83501000 | |
| Numer L | L51050 1086 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |