{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opis formy | Kształt stożka | |
| Średnica głowica | 6 mm | |
| Długość chwytu | 50 mm | |
| Uchwyt | Chwyt | |
| Stopień rozdrobnienia | średni | |
| Spoiwo | Galwanicznie | |
| Rodzaj produktu | Ściernica trzpieniowa | |
| Rozmiar ziarna (mikrometry) | 126 µm | |
| Do materiału | Szkło; Z węglików spiekanych; Ceramika | |
| Możliwość użycia do | Szlifowanie krawędzi |
| Numer artykułu | 4007220956007 | |
| EAN / GTIN | 4007220956007 | |
| Numer producenta | 36470126 | |
| Numer L | L51170 99 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |