PFERD TOOLS Cup brush knotted TBG dia. 65 mm M14 steel wire dia. 0.35 mm angle grinders

Nr art.: 4007220955079
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Materiał korpusu z tworzywa sztucznego
Grubość włosia 0,35 mm
Materiał pokrycia stal
Rodzaj materiału pokrycia Pleciony
Liczba warkoczy 18
Szeroki brzeg 22 mm
Wysokość części roboczej 22 mm
Średnica szczotki 65 mm
Rodzaj zastosowania Z napędem maszynowym
Uchwyt Sprawdziany do gwintu UNF
Sprawdziany do gwintu UNF M14
Maks. prędkość obrotowa 12 500 min-1
Typowe zastosowanie Oczyszczanie; Okrawanie
Rodzaj produktu Garnkowa szczotka druciana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220955079
EAN / GTIN 4007220955079
Numer producenta 43305020
Numer L L51510 83
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Aggressive brush.
  • Excellent for heavy-duty brushing such as deburring, cleaning, derusting and descaling and removal of spatter.
  • Steel wire is the most common filament material.
  • Brushes with steel wire as the filament material are especially well-suited to work on surfaces and deburring.
  • PFERD TOOLS special wire has high tensile strength and bending fatigue strength.
  • This ensures that the wire wears down in the optimal way, as well as a long tool life, even in extreme brushing applications.
  • Steel wire withstands temperatures up to 300 °C.

Cecha szcz.:

  • Number, knots: 18 pcs.
  • PFERD TOOLS type: TBG 65/M14 ST 0,35
  • Max. RPM: 12500 RPM
  • RPM, optimum, from: 6300 RPM
  • RPM, optimum, to: 12500 RPM
  • Mounting system: Thread
  • Dia. filament material: 0.35 mm
  • Dia. external, metric: 65 mm
  • Dia. thread: M14x2
  • Filament material: Steel wire (ST)
  • Grit size: -
  • Length, filament: 22 mm

Zaleta:

  • Aggressive brushing effect due to the very stiff wire knots.
  • Long tool life through use of PFERD TOOLS special wire.

Zastosowanie:

  • Recommendations for use: Please observe the recommended rotational speeds. For optimum results, use on powerful angle grinders.
  • Applications: Cleaning; Deburring; Derusting; Descaling; Removing oxide layers; Paint stripping; Root seam processing; Work on weld seams; Work on fillet welds
  • Drive types: Angle grinder

Materiał:

  • Materials that can be worked:
    • Cast iron
    • Cast steel
    • Steel, cast steel
    • Steel materials with a hardness > 54 HRC
    • Steels up to 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materials that can be worked: Cast iron; Cast steel; Steel, cast steel; Steel materials with a hardness > 54 HRC; Steels up to 1,200 N/mm² (< 38 HRC)