Zestaw wierteł frezujących z węglików spiekanych PFERD TOOLS 1502 MICRO, 10 szt., Ø 6/3/2 mm, Ø chwytu 3 mm, do precyzyjnej obróbki

Nr art.: 4007220896181
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta 1502 MICRO
Obróbka na sucho nadaje się
Opakowanie Plastikowa obudowa
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania H (materiały twarde); K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Średnica skrawania Dc 2 mm; 3 mm; 6 mm
Kierunek skrętu prawe
Rodzaj uzębienia Uzębienie naprzemianskośne mikro
Stopień wielkości uzębienia bardzo drobne
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 8032
Rodzaj produktu Pilnik obrotowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220896181
EAN / GTIN 4007220896181
Numer producenta 21901502
Numer L L51140 514
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Wiertła z węglików spiekanych z uzębieniem MICRO są specjalnie zaprojektowane do precyzyjnej obróbki skrawaniem i znajdują zastosowanie w obszarach, w których stosuje się między innymi ściernice trzpieniowe.
  • Charakteryzują się większą wydajnością skrawania w porównaniu z ściernicami trzpieniowymi i zapewniają wysoką jakość powierzchni.
  • Jednocześnie charakteryzują się niskim poziomem drgań i hałasu.
  • Zachowują swoją geometrię przez cały okres eksploatacji.
  • Doskonale nadają się do celów obróbki, zarówno ręcznych, jak i maszynowych.
  • Można obrabiać niemal wszystkie materiały o twardości do 68 HRC.
  • Zestaw 1502 MICRO zawiera dziesięć wierteł z węglika spiekanego do precyzyjnej obróbki, w najpopularniejszych kształtach i wymiarach.
  • Odporna na pęknięcia kasetka z tworzywa sztucznego chroni narzędzia przed zabrudzeniami i uszkodzeniami.
  • PFERD TOOLS ERGONOMICS poleca frezy trzpieniowe z uzębieniem MICRO jako innowacyjne rozwiązanie zapewniające komfort pracy przy znacznie zmniejszonych wibracjach i niższym poziomie hałasu. PFERD TOOLS EFFICIENCY poleca frezy trzpieniowe z uzębieniem MICRO, które zapewniają długotrwałą, niewymagającą wysiłku i oszczędzającą zasoby pracę oraz doskonałe wyniki w najkrótszym czasie.

Cecha szcz.:

  • Typ PFERD TOOLS: 1502 MICRO
  • uzębienie: MICRO
  • Ø Chwyt metryczny: 3 mm

Zaleta:

  • Wysoka jakość powierzchni.
  • W przeciwieństwie do ściernic trzpieniowych nie dochodzi do zmian geometrii spowodowanych zużyciem.
  • Obróbka niemal wszystkich materiałów o twardości do 68 HRC.
  • Dzięki precyzyjnej koncentryczności możliwe jest prowadzenie pracy bez uderzeń i bez śladów drgań, a napęd ulega mniejszemu zużyciu.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: Szczególnie dobrze nadaje się do precyzyjnej obróbki, bardzo drobnych prac tynkarskich, poprawek w produkcji narzędzi i form oraz do ostrzenia narzędzi tnących. W miarę możliwości należy stosować te narzędzia z silnikami o dużej mocy i wrzecionami zamontowanymi na łożyskach elastycznych, aby uniknąć wibracji. Należy przestrzegać zaleceń dotyczących prędkości obrotowej.
  • Cele obróbki: Wykonywanie otworów; okrawanie; wyrównywanie; frezowanie; wyfrezowywanie; obróbka powierzchni; obróbka spoin spawalniczych
  • Rodzaje napędów: Napęd z wałem giętkim; obrabiarka; centra obróbcze; szlifierki proste

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • żeliwo malowane
    • Czarny żeliwo sferoidalne (GTS, GJMB)
    • Brązy
    • Stale do nawęglania
    • Żeliwo
    • Staliwo
    • stopów na bazie kobaltu
    • Żeliwo szare/sferoidalne (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Twardy metal nieżelazny
    • Hartowane i odpuszczane stale o wytrzymałości powyżej 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • stopów na bazie niklu (np. Inconell i Hasteloy)
    • Stal szlachetna (INOX)
    • Stal
    • Stal, odlewy stalowe
    • Stale o wytrzymałości do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stale o wytrzymałości powyżej 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stale o wytrzymałości do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titan
    • Stop tytanu
    • stale narzędziowe
    • Biały żeliwo sferoidalne (GTW, GJMW)