PFERD TOOLS Trzonek do strugów do kopyt FH 6/1 110 mm do strugów do kopyt oraz pilników płaskich i półokrągłych, długość pilnika 350 mm

Nr art.: 4007220847008
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4007220847008
EAN / GTIN 4007220847008
Numer producenta 12612000
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Asortyment PFERD TOOLS obejmuje rękojeści do pilników w różnych wersjach i wymiarach.
  • Od drewnianych uchwytów do pilników do pił łańcuchowych, przez ergonomiczne uchwyty do pilników warsztatowych, pilników do ostrzenia czy tarników, aż po uchwyty z szybkim mocowaniem do pilników iglaków lub precyzyjnych – firma PFERD TOOLS oferuje uchwyty do szerokiej gamy pilników.
  • Rękojeść do pilnika do kopyt, zapewniająca wygodną i bezpieczną pracę.

Cecha szcz.:

  • Typ PFERD TOOLS: FH 6/1
  • Pasuje do długości [mm]: 350 mm
  • Pasują do: strug do kopyt
  • Długość całkowita: 110 mm

Zaleta:

  • Chroni dłoń przed ostrymi krawędziami i narożnikami.
  • Ergonomiczny kształt zapewniający optymalny uchwyt.