PFERD TOOLS POLIFAN CURVE – tarcza listkowa PFR 150 x 22,23 mm, szerokość L, Z40, SGP STEELOX do stali/stali nierdzewnej

Nr art.: 4007220844946
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4007220844946
EAN / GTIN 4007220844946
Numer producenta 67689082
Numer L L51120 161
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Narzędzia z linii specjalnej SGP zostały opracowane specjalnie z myślą o nietypowych zadaniach i zapewniają użytkownikowi istotne korzyści w porównaniu z tradycyjnymi produktami.
  • Ponadto linia specjalna SGP obejmuje narzędzia, które dzięki swojej wyjątkowo wysokiej wydajności w praktyce zapewniają najwyższą opłacalność.
  • Tarcza łopatkowa POLIFAN-CURVE została opracowana specjalnie do obróbki spoin czołowych.
  • Jest to jedyna na świecie tarcza łopatkowa, która posiada łopatki zarówno po stronie szlifierskiej, jak i po stronie tylnej, a także na promieniu.
  • Produkt POLIFAN CURVE firmy PFERD TOOLS jest opatentowany w wielu krajach na całym świecie.
  • Wysokowydajna tarcza łopatkowa zapewniająca maksymalne ścieranie materiału ze stali i stali nierdzewnej (INOX).
  • Firma PFERD TOOLS ERGONOMICS zaleca stosowanie tarcz łopatkowych POLIFAN-CURVE w celu trwałego ograniczenia wibracji, hałasu i pylenia powstających podczas pracy oraz w celu zauważalnej poprawy komfortu pracy. Firma PFERD TOOLS EFFICIENCY poleca tarcze szczotkowe POLIFAN-CURVE, które zapewniają doskonałe rezultaty w najkrótszym czasie.

Cecha szcz.:

  • Opakowania: Opakowania przemysłowe
  • Maks. RPM: 10200 (obr./min)
  • Platformy: PFR CURVE
  • Rozmiar: L (16 mm)
  • System nagrywania: Otwór
  • Promień spoiny wzdłużnej: 8 mm
  • Ø Średnica otworu: 22,23 mm
  • Materiał ścierny: Korund cyrkonowy Z
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 150 mm
  • rozmiar ziarna: 40

Zaleta:

  • Wyjątkowa trwałość podczas obróbki spoin wzdłużnych oraz wysoka wydajność skrawania, co zapewnia szybki postęp prac i oszczędność kosztów produkcji.
  • Wyjątkowa trwałość podczas obróbki spoin czołowych.
  • Precyzyjne i optymalne wygładzanie geometrii spoiny wnękowej.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: Po zużyciu na obwodzie można ją nadal stosować jak konwencjonalną podkładkę łopatkową. W przypadku promienia przy szyjce > 8 mm lub grubości spoiny (wymiar a) ≤ 6 mm przy połączeniu czołowym pod kątem 90°, szerokość w promieniu: 16 mm
  • Cele obróbki: Fazowanie; okrawanie; obróbka spoin; obróbka spoin pachwinowych
  • Rodzaje napędów: Szlifierka kątowa

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • Stal nierdzewna (INOX)
    • Stal