PFERD TOOLS POLISTAR-TUBE PST-T Ø 90 mm, otwór Ø 5 mm, A120 do szlifowania otworów i rur

Nr art.: 4007220834862
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4007220834862
EAN / GTIN 4007220834862
Numer producenta 42732146
Numer L L51050 141
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • POLISTAR-TUBE to wielowarstwowe gwiazdki szlifierskie połączone ze sobą za pomocą nitów.
  • Są one stosowane specjalnie do obróbki wewnętrznych powierzchni rur i kolanek.
  • Należy zastosować gwiazdki szlifierskie wraz z odpowiednimi wałkami giętkimi 7 PST-T DIN 10/M5.
  • Firma PFERD TOOLS ERGONOMICS zaleca stosowanie POLISTAR-TUBE w celu trwałego zmniejszenia poziomu wibracji i hałasu powstających podczas pracy oraz poprawy komfortu pracy.

Cecha szcz.:

  • Liczba, warstwy: 8 sztuk
  • Maks. RPM: 4250 (obr./min)
  • RPM, opcjonalnie: 1700 (obr./min)
  • Ø Średnica otworu: 5 mm
  • Materiał ścierny: Korund A
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 90 mm
  • rozmiar ziarna: 120

Zaleta:

  • Optymalne dopasowanie do kształtu dzięki dużej elastyczności.
  • Zapobieganie korozji rur ze stali nierdzewnej (INOX) poprzez stosowanie nitów ze stali nierdzewnej.
  • Osiąganie bardzo gładkiej jakości powierzchni o chropowatości do Ra 0,2 μm.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy stosować przy zalecanej prędkości cięcia wynoszącej 15–20 m/s. Dobierz średnicę narzędzia do średnicy wewnętrznej rury: PST-T, średnica 90 mm, do rur o średnicy wewnętrznej 55–60 mm, ziarnistość 120, odpowiedni do uzyskania chropowatości 0,6–1,0 µm Ra.
  • Cele obróbki: Okrawanie; stopniowe szlifowanie wykańczające; wyrównywanie; nadawanie faktury (matowienie, matowienie szczotkowe i satynowanie); obróbka powierzchni; obróbka spoin spawalniczych
  • Rodzaje napędów: Napęd z wałem giętkim; szlifierka prosta

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • aluminium
    • żeliwo ciągliwe
    • Mosiądz
    • Staliwo
    • Miedź
    • Żeliwo szare/sferoidalne (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hartowane i odpuszczane stale o wytrzymałości powyżej 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiały stalowe o twardości > 54 HRC
    • Stale o wytrzymałości do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

W dostawie:

  • Uchwyt narzędziowy należy zamówić osobno.

Wskazówka:

  • Ze względów bezpieczeństwa nie wolno nigdy przekraczać podanej maksymalnej dopuszczalnej prędkości obrotowej.