Ściernica do przecinania PFERD TOOLS EHT 125 x 1,6 x 22,23 mm, prosta, seria SG ALU do aluminium

Nr art.: 4007220805008
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 25 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4007220805008
EAN / GTIN 4007220805008
Numer producenta 61341225
Numer L L51080 18
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Szeroka oferta linii SG zapewnia wydajne rozwiązania narzędziowe do każdego zastosowania i każdego materiału.
  • Narzędzia z serii SG zapewniają najlepsze wyniki pracy przy najwyższej ekonomiczności.
  • Ściernica do przecinania aluminium i innych metali nieżelaznych, charakteryzująca się wysoką wydajnością cięcia i wyjątkową trwałością.
  • Rzemieślnicy na całym świecie stawiają na jakość i dlatego wybierają cienkie ściernice do przecinania firmy PFERD TOOLS.
  • Asortyment PFERD TOOLS obejmuje cienkie ściernice do przecinania w wielu różnych wersjach, dzięki czemu dla każdego zastosowania można znaleźć odpowiednie narzędzie – ergonomiczne, wydajne i zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa.
  • Cienkie ściernice do przecinania firmy PFERD TOOLS wyróżniają się specjalną recepturą spoiwa.
  • Intensywne prace badawczo-rozwojowe oraz ich celowe wdrażanie w najnowocześniejszych zakładach produkcyjnych gwarantują wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa produktów PFERD TOOLS.
  • PFERD TOOLS EFFICIENCY zaleca stosowanie cienkich ściernic do przecinania, które zapewniają doskonałe wyniki w najkrótszym czasie. PFERD TOOLS ERGONOMICS zaleca stosowanie cienkich ściernic do przecinania, aby trwale ograniczyć wibracje, hałas i powstawanie pyłu podczas pracy oraz poprawić komfort pracy.

Cecha szcz.:

  • Maks. obr./min: 12200 (obr./min)
  • Platformy: EHT / 41 / T1
  • Szerokość w metrach: 1,6 mm
  • Ø Średnica otworu: 22,23 mm
  • Materiał ścierny: Korund A i węglik krzemu SiC/C
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 125 mm

Zaleta:

  • Cienkie cięcia z minimalną ilością zadziorów.
  • Wygodnie i bezpiecznie.
  • Szybkie cięcia rozdzielające.
  • Specjalna mieszanka ścierna i technologia wiązania zapobiegają zatykaniu się ściernicy do przecinania – nawet podczas cięcia miękkiego, ciągnącego się aluminium.
  • Szybki postęp prac dzięki wysokiej wydajności cięcia.

Zastosowanie:

  • Cele obróbki: Cięcie profili; cięcie blach; cięcie materiałów pełnych; wykonywanie otworów
  • Rodzaje napędów: Szlifierka kątowa

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • aluminium
    • Inne metale nieżelazne