Zestaw frezów trzpieniowych z węglików spiekanych PFERD TOOLS 1512, uzębienie 3 PLUS, 5 szt., Ø chwytu 6 mm, uniwersalne, średnie, z uzębieniem krzyżowym

Nr art.: 4007220801338
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Set 1512
Opakowanie Plastikowa obudowa
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Powłoka bez powłoki
Kierunek skrętu prawe
Rodzaj uzębienia Uzębienie naprzemianskośne
Stopień wielkości uzębienia średni
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 8032
Rodzaj produktu Pilnik obrotowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220801338
EAN / GTIN 4007220801338
Numer producenta 21901512
Numer L L51140 29
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Uzębienie 3 PLUS ma uzębienie krzyżowe i nadaje się szczególnie dobrze do obróbki skrawaniem żeliwa, stali, stali nierdzewnej (INOX), stopów na bazie niklu oraz stopów tytanu.
  • Charakteryzuje się wysoką wydajnością usuwania materiału.
  • Wiertła z węglików spiekanych do zastosowań uniwersalnych nadają się do precyzyjnej i zgrubnej obróbki skrawaniem najważniejszych materiałów stosowanych w przemyśle.
  • Charakteryzują się wysoką wydajnością skrawania i mogą być stosowane do obróbki różnych materiałów.
  • Zestaw 1512 uzębienie 3 PLUS zawiera pięć frezów trzpieniowych z węglików spiekanych o najpopularniejszych kształtach i wymiarach, przeznaczonych do zastosowań warsztatowych.
  • Odporna na pęknięcia kasetka z tworzywa sztucznego chroni narzędzia przed zabrudzeniami i uszkodzeniami.
  • Mocowanie frezów trzpieniowych na chwytie ułatwia dobór i wyjmowanie narzędzi.
  • Pięć dodatkowych pustych gniazd jest dostępnych do dowolnego wyposażenia.

Cecha szcz.:

  • Typ PFERD TOOLS: 1512 Z3PLUS
  • uzębienie: 3 PLUS
  • Ø Chwyt metryczny: 6 mm

Zaleta:

  • Wysoka wydajność skrawania dzięki optymalnemu dopasowaniu węglików spiekanych, geometrii i uzębienia.
  • Wysoka żywotność.
  • Dzięki precyzyjnej koncentryczności możliwe jest wykonywanie prac bez uderzeń i bez śladów drgań. W ten sposób znacznie zmniejsza się zużycie narzędzia i napędu narzędzia.
  • Wysoka jakość powierzchni.

Zastosowanie:

  • Cele obróbki: Wykonywanie otworów; okrawanie; wyrównywanie; frezowanie; wyfrezowywanie; obróbka powierzchni; obróbka spoin spawalniczych
  • Rodzaje napędów: Napęd z wałem giętkim; obrabiarka; robot; maszyny stacjonarne; szlifierka prosta

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • żeliwo malowane
    • Czarny żeliwo sferoidalne (GTS, GJMB)
    • Stale do nawęglania
    • Żeliwo
    • Staliwo
    • stopów na bazie kobaltu
    • Żeliwo szare/sferoidalne (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Twarde stopy aluminium
    • Hartowane i odpuszczane stale o wytrzymałości powyżej 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materiały odporne na wysokie temperatury
    • stopów na bazie niklu (np. Inconell i Hasteloy)
    • Stal szlachetna (INOX)
    • Stal
    • Stal, odlewy stalowe
    • Stale o wytrzymałości do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stale o wytrzymałości powyżej 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stale o wytrzymałości do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • stale narzędziowe
    • Biały żeliwo sferoidalne (GTW, GJMW)