PFERD TOOLS COMBIDISC – krążek ścierny z ziarnem ceramicznym CD, Ø 38 mm, CO-COOL36, do stali i stali nierdzewnej

Nr art.: 4007220770689
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 100 sztuki
  • Etapy zamówienia: 100 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4007220770689
EAN / GTIN 4007220770689
Numer producenta 42756403
Numer L L51100 464
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Do agresywnego szlifowania z maksymalną wydajnością usuwania materiału na twardych materiałach o słabej przewodności cieplnej.
  • Stała najwyższa wydajność dzięki ostremu ziarnu ceramicznemu.
  • Dodatki ścierne w warstwie ściernej zapewniają znacznie większą wydajność ścierania, zapobiegają zatykaniu się i sprawiają, że proces szlifowania przebiega w niższej temperaturze.
  • System mocujący CD posiada po stronie narzędzia połączenie śrubowe z gwintem wewnętrznym (metal/tworzywo sztuczne).
  • Pasuje również do systemów stosowanych na rynku: PSG, Power Lock typu II „turn on”, SocAtt, Turn-On.
  • PFERD TOOLS ERGONOMICS poleca COMBIDISC jako innowacyjne rozwiązanie narzędziowe, które pozwala trwale ograniczyć wibracje, hałas i pylenie powstające podczas pracy oraz poprawić komfort pracy. PFERD TOOLS EFFICIENCY zaleca stosowanie narzędzi COMBIDISC w celu skrócenia czasu wymiany narzędzi i przygotowania do pracy.

Cecha szcz.:

  • System mocowania: System CD
  • RPM, opcjonalnie, od: 5000 (obr./min)
  • RPM, opc., do: 16000 (obr./min)
  • Materiał ścierny: Ziarno ceramiczne CO-COOL
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 38 mm
  • rozmiar ziarna: 36

Zaleta:

  • Wysoka wydajność dzięki szybkiej wymianie narzędzi.
  • Wysoki komfort dzięki łatwej obsłudze i pracy bez wibracji.
  • Brak usterek podczas użytkowania spowodowanych przyklejaniem się, przesuwaniem lub poluzowaniem.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: Krążki ścierne COMBIDISC z uchwytem do krążków ściernych należy stosować w napędach z wałkiem giętkim z uchwytem kątowym, małych szlifierkach kątowych na sprężonym powietrzu lub elektrycznych. Należy stosować olej do szlifowania odpowiedni dla danego materiału, aby znacznie wydłużyć żywotność i poprawić wydajność szlifowania narzędzi szlifierskich.
  • Cele obróbki: Okrawanie; stopniowe szlifowanie wykańczające; wyrównywanie; szorstkowanie; ostrzenie; obróbka powierzchni; obróbka spoin; obróbka krawędzi
  • Rodzaje napędów: Szlifierka kątowa; szlifierka kątowa akumulatorowa; napęd z wałem giętkim; szlifierka prosta

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • aluminium
    • żeliwo ciągliwe
    • Brązy
    • stopów na bazie kobaltu
    • Żeliwo szare/sferoidalne (GG/GJL, GGG/GJS)
    • stopów na bazie niklu (np. Inconell i Hasteloy)
    • Stal szlachetna (INOX)
    • Titan

W dostawie:

  • Uchwyt do arkusza ściernego należy zamówić osobno.

Wskazówka:

  • Maksymalna dopuszczalna prędkość obwodowa wynosi 50 m/s.
  • Ze względów bezpieczeństwa nie wolno nigdy przekraczać podanej maksymalnej dopuszczalnej prędkości obrotowej.