PFERD TOOLS Flap drum dia. 100x100 keyway 19 mm A40 for general use on drum grinders

Nr art.: 4007220770498
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Oznaczenie producenta PFERD TOOLS Fächerschleifwalze
Zawartość 1 szt.
Średnica 100 mm
Szerokość wałka 100 mm
Jednostka napędowa Szlifierka stacjonarna
Średnica otworu 19 mm
Maks. prędkość obwodowa 32 m/s
Min. zalecana prędkość obrotowa 1 000 min-1
Maks. zalecana prędkość obrotowa 3 800 min-1
Maks. prędkość obrotowa 6 100 min-1
Spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice walcowe, wachlarzowe, płótno z rozcięciami
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 40 siateczka
Do materiału aluminium; Mosiądz; Staliwo; Żeliwo ciągliwe
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220770498
EAN / GTIN 4007220770498
Numer producenta 44783040
Numer L L51100 706
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Suitable for general work on medium-sized and large metal surfaces, e.
  • g.
  • fine grinding work on large radii in container, kitchen and apparatus construction, and achieving uniform finishes (grinding patterns) on large surfaces and contours in manual applications.
  • Suitable for all conventional keyway systems.

Cecha szcz.:

  • Max. RPM: 6100 RPM
  • RPM, optimum: 3800 RPM
  • Width, metric: 100 mm
  • Dia. hole: 19 mm
  • Abrasive: Aluminium oxide A
  • Dia. external, metric: 100 mm
  • Grit size: 40

Zaleta:

  • Highly flexible, enabling optimal adjustment to the contour.
  • Consistently high stock removal rate over the entire tool life as new, aggressive abrasive is constantly exposed.

Zastosowanie:

  • Recommendations for use: Reducing the contact pressure and the peripheral speed and adding grinding oil diminishes tool wear and thermal load on the workpiece. To increase the stock removal rate, it is advisable to use a coarser type of grit instead of increasing the contact pressure. This will prevent unnecessary tool wear and thermal load on the workpiece. The increase in cutting speed leads to a slightly finer surface quality. Increasing the contact pressure makes the surface slightly coarser. The softer the material that is being worked on, the coarser the surface (when using the same grit size). For the best results, use at a recommended cutting speed of 15-30 m/s. Use grinding oil that is suitable for the material in order to significantly increase the tool life and the abrasive performance of the tools. For the best results, use a tool drive with an output of 1,000–1,500 watts.
  • Applications: Deburring; Step-by-step fine grinding; Leveling; Structuring (matt finishing, brush matting and satin finishing); Surface work; Work on weld seams
  • Drive types: Drum grinders

Materiał:

  • Materials that can be worked:
    • Aluminium
    • Annealed cast iron
    • Brass
    • Cast steel
    • Copper
    • Grey/nodular cast iron (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hardened, heat-treated steels over 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Steel materials with a hardness > 54 HRC
    • Steels up to 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Materials that can be worked: Aluminium; Annealed cast iron; Brass; Cast steel; Copper; Grey/nodular cast iron (GG/GJL, GGG/GJS); Hardened, heat-treated steels over 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Steel materials with a hardness > 54 HRC; Steels up to 1,200 N/mm² (< 38 HRC)

W dostawie:

  • The 19 mm hole diameter with 4 keyways fits all conventional drum grinders.

Wskazówka:

  • For safety reasons, the maximum permitted rotational speed indicated must never be exceeded.
  • The contact pressure must be significantly reduced if the specified optimum rotational speed is exceeded.
  • The maximum permitted peripheral speed is 32 m/s.