PFERD TOOLS – wiertło z węglika spiekanego o wysokiej wydajności TOUGH, stożek okrągły KEL, Ø 12 x 25 mm, Ø chwytu 6 mm, odporny na uderzenia

Nr art.: 4007220770320
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Średnica skrawania Dc 12 mm
Długość skrawania Lc 25 mm
Uzębienie, specyficzne dla producenta TOUGH
Kierunek skrętu prawe
Kształt pilnika obrotowego Pilnik obrotowy, kształt zaokrąglony z cylindrem
narożnik/krawędź 1
Promień naroża R 3,3 mm
Rodzaj uzębienia Uzębienie naprzemianskośne
Stopień wielkości uzębienia zgrubne
Długość całkowita L 65 mm
Maks. prędkość obrotowa 16 000 min-1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 8032
Rodzaj produktu Pilnik obrotowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220770320
EAN / GTIN 4007220770320
Numer producenta 21000116
Numer L L51140 457
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Uzębienie TOUGH zostało opracowane specjalnie z myślą o trudnych warunkach pracy w stoczniach, odlewniach i przy budowie konstrukcji stalowych.
  • Nadaje się również do stosowania we wszystkich obszarach produkcji, w których trudne warunki pracy często powodują wyłamania zębów lub uszkodzenia tradycyjnych frezów trzpieniowych.
  • Wiertła z węglików spiekanych z uzębieniem TOUGH charakteryzują się wyjątkowo agresywną pracą i wysoką wydajnością usuwania materiału.
  • Wiertło stożkowe o okrągłym czubku zgodne z normą DIN 8032.

Cecha szcz.:

  • Wersja narożna z promieniem: 3,3 mm
  • RPM z szarego żeliwa, z białego żeliwa: 7000 (obr./min)
  • RPM dla stali hartowanych i odpuszczanych o wytrzymałości powyżej 1 200 N/mm²: 7000 (obr./min)
  • RPM dla stali o wytrzymałości do 1 200 N/mm²: 7000 (obr./min)
  • RPM bis, szare żeliwo, białe żeliwo: 16000 (obr./min)
  • RPM do, stali hartowane i odpuszczane o wytrzymałości powyżej 1 200 N/mm²: 9000 (obr./min)
  • RPM do, stali o wytrzymałości do 1 200 N/mm²: 16000 (obr./min)
  • uzębienie: TOUGH
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 12 mm
  • Ø Chwyt metryczny: 6 mm
  • Kątowniki: 14°
  • Długość, z ząbkami: 25 mm
  • Długość całkowita: 65 mm

Zaleta:

  • Dzięki precyzyjnej koncentryczności możliwe jest wykonywanie prac bez uderzeń i bez śladów drgań. W ten sposób znacznie zmniejsza się zużycie narzędzia i napędu narzędzia.
  • Ograniczenie do minimum wyłamywania się zębów, odprysków i pękania trzpieni frezujących dzięki bardzo wytrzymałym i wydajnym wariantom uzębienia.
  • Można go stosować również w niskim zakresie prędkości obrotowej.
  • Dzięki wyjątkowej odporności na uderzenia doskonale nadaje się do stosowania w wersji z długim trzonkiem.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: Należy przestrzegać zaleceń dotyczących prędkości obrotowej. Uzębienie TOUGH może być stosowane w materiałach o twardości do 54 HRC. W przypadku twardszych materiałów zaleca się wcześniejsze przeprowadzenie odpowiednich badań. Wiertła z węglików spiekanych z uzębieniem TOUGH nadają się również do pracy udarowej przy zastosowaniu przedłużek trzpienia, do zastosowań wymagających dużego kąta obrotu, do frezowania wąskich konturów lub do sytuacji, w których nie są dostępne wysokie prędkości obrotowe. W przypadku stosowania najmniejszej średnicy frezu można odpowiednio zwiększyć zalecaną prędkość obrotową. Aby zapewnić ekonomiczne wykorzystanie frezów trzpieniowych, obróbka odbywa się w górnym zakresie prędkości obrotowej i prędkości skrawania. Wiertła trzpieniowe o średnicy trzpienia 6 mm należy stosować w napędach o mocy co najmniej 300 W.
  • Cele obróbki: Wykonywanie otworów; okrawanie; wyrównywanie; frezowanie; wyfrezowywanie; obróbka powierzchni; obróbka spoin spawalniczych
  • Rodzaje napędów: Napęd z wałem giętkim; szlifierka prosta

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • żeliwo malowane
    • Czarny żeliwo sferoidalne (GTS, GJMB)
    • Stale do nawęglania
    • Żeliwo
    • Staliwo
    • Żeliwo szare/sferoidalne (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hartowane i odpuszczane stale o wytrzymałości powyżej 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stal
    • Stal, odlewy stalowe
    • Materiały stalowe o twardości > 54 HRC
    • Stale o wytrzymałości do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stale o wytrzymałości powyżej 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stale o wytrzymałości do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • stale narzędziowe
    • Biały żeliwo sferoidalne (GTW, GJMW)