PFERD TOOLS Rolka taśmy szlifierskiej z korundu, papier SBR-P, szerokość 115 mm x długość 25 m, A60, do zastosowań uniwersalnych

Nr art.: 4007220667781
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4007220667781
EAN / GTIN 4007220667781
Numer producenta 45016536
Numer L L51050 1229
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Ścierniwo korund A stanowi ekonomiczną alternatywę do zwykłych zastosowań przy obróbce lakierowanych powierzchni drewnianych i metalowych.

Cecha szcz.:

  • Typ PFERD TOOLS: SBR-P 115 A 60
  • Szerokość w metrach: 115 mm
  • Ø Średnica otworu: 75 mm
  • Materiał ścierny: Korund A
  • Długość w systemie metrycznym: 25 m
  • rozmiar ziarna: 60

Zastosowanie:

  • Cele obróbki: Czyszczenie; stopniowe szlifowanie wykańczające; szorstkowanie; obróbka powierzchni
  • Rodzaje napędów: Wykorzystanie rąk

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • aluminium
    • żeliwo ciągliwe
    • Mosiądz
    • Brązy
    • Staliwo
    • stopów na bazie kobaltu
    • Miedź
    • Tworzywa termoutwardzalne wzmocnione włóknami (GFK, CFK)
    • Żeliwo szare/sferoidalne (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hartowane i odpuszczane stale o wytrzymałości powyżej 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • stopów na bazie niklu (np. Inconell i Hasteloy)
    • Stal szlachetna (INOX)
    • Materiały stalowe o twardości > 54 HRC
    • Stale o wytrzymałości do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Tworzywa termoplastyczne
    • Titan
    • Stop tytanu
    • Cynk