PFERD TOOLS Tarcza ścierna do obróbki zgrubnej E 115 x 7,2 x 22,23 mm Seria uniwersalna PSF STEELOX do stali/stali nierdzewnej

Nr art.: 4007220640852
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Oznaczenie producenta E 115-7 PSF STEELOX

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220640852
EAN / GTIN 4007220640852
Numer producenta 62011640
Numer L L51150 66
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Program podstawowy z linii PSF obejmuje solidne narzędzia do obróbki najpopularniejszych materiałów.
  • Narzędzia z serii Universal PSF zapewniają doskonałe wyniki przy wysokiej ekonomiczności.
  • Tarcza ścierna do obróbki zgrubnej stali i stali nierdzewnej (INOX) o wysokiej wydajności szlifowania i długiej żywotności.

Cecha szcz.:

  • Maks. obr./min: 13300 (obr./min)
  • Platformy: E / 27 / T27
  • Szerokość w metrach: 7,2 mm
  • System nagrywania: Otwór
  • Ø Średnica otworu: 22,23 mm
  • Materiał ścierny: Korund A
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 115 mm

Zaleta:

  • Uniwersalny dla stali i stali nierdzewnej (INOX).
  • Szybki postęp prac i wysoka ekonomiczność dzięki doskonałej szlifowalności.
  • Długa żywotność.
  • Nadaje się również do szlifierek kątowych o niskiej mocy. Łagodna charakterystyka szlifowania, bardzo dobra wydajność skrawania już przy niewielkim nacisku.

Zastosowanie:

  • Cele obróbki: Fazowanie; okrawanie; wypełnianie spoin; szlifowanie powierzchni; obróbka spoin spawalniczych; obróbka spoin wnękowych
  • Rodzaje napędów: Szlifierka kątowa

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • Stal nierdzewna (INOX)
    • Stal