PFERD TOOLS Rolka taśmy szlifierskiej z korundem, tkanina SBR, szerokość 50 mm x długość 50 m, A220, do zastosowań uniwersalnych

Nr art.: 4007220621981
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4007220621981
EAN / GTIN 4007220621981
Numer producenta 45016220
Numer L L51050 532
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Tkanina ta nadaje się do uniwersalnego zastosowania w warunkach dużego obciążenia podczas obróbki stali stopowych i niestopowych oraz metali nieżelaznych.
  • Karton posiada linię odrywania, która pozwala odrywać kawałki taśmy ściernej bezpośrednio w miejscu pracy.
  • SBR 50 odpowiada kształtowi B normy ISO 3366.

Cecha szcz.:

  • Typ PFERD TOOLS: SBR 50
  • Szerokość w metrach: 50 mm
  • Ø Średnica otworu: 75 mm
  • Materiał ścierny: Korund A
  • Długość w systemie metrycznym: 50 m
  • rozmiar ziarna: 220

Zaleta:

  • Optymalne dopasowanie do kształtu dzięki dużej elastyczności.
  • Niskie zużycie dzięki wysokiej wytrzymałości na rozdarcie i bardzo dobrej przyczepności ziaren.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: W razie potrzeby przyciąć do odpowiedniej długości.
  • Cele obróbki: Czyszczenie; stopniowe szlifowanie wykańczające; szorstkowanie; obróbka powierzchni
  • Rodzaje napędów: Wykorzystanie rąk

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • aluminium
    • żeliwo ciągliwe
    • Mosiądz
    • Brązy
    • Staliwo
    • stopów na bazie kobaltu
    • Miedź
    • Tworzywa termoutwardzalne wzmocnione włóknami (GFK, CFK)
    • Żeliwo szare/sferoidalne (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hartowane i odpuszczane stale o wytrzymałości powyżej 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • stopów na bazie niklu (np. Inconell i Hasteloy)
    • Stal szlachetna (INOX)
    • Materiały stalowe o twardości > 54 HRC
    • Stale o wytrzymałości do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Tworzywa termoplastyczne
    • Titan
    • Stop tytanu
    • Cynk

W dostawie:

  • Uchwyt do rolek taśmy szlifierskiej należy zamówić osobno.