PFERD TOOLS POLINOX – wałek szlifierski z włókniny PNZ, Ø 100 x 100 mm, rowek klinowy 19 mm, A60/G, do szlifowania dokładnego i wykańczającego

Nr art.: 4007220593554
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Oznaczenie producenta PNZ; POLINOX Vlies-Schleifwalze PNZ
Szerokość 100 mm
Zalecana prędkość obrotowa 2 500 min-1
Średnica otworu 19 mm
Średnica 100 mm
Opis kształtu Walec
Rodzaj produktu Wałek polerski

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220593554
EAN / GTIN 4007220593554
Numer producenta 44641106
Numer L L51100 358
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Walce szlifierskie POLINOX nadają się szczególnie do obróbki dużych powierzchni.
  • Włóknina ścierna jest ułożona promieniowo w postaci lameli, a pomiędzy każdą z nich znajduje się płótno ścierne.
  • Dzięki tej kombinacji lameli można uzyskać większą wydajność usuwania materiału, a powierzchnia zyskuje bardziej chropowatą strukturę.
  • PFERD TOOLS ERGONOMICS zaleca stosowanie wałków szlifierskich POLINOX w celu trwałego zmniejszenia poziomu wibracji i hałasu powstających podczas pracy oraz poprawy komfortu pracy.

Cecha szcz.:

  • Maks. obr./min: 4800 (obr./min)
  • RPM, opcjonalnie: 2500 (obr./min)
  • Szerokość w metrach: 100 mm
  • Ø Średnica otworu: 19 mm
  • Materiał ścierny: Korund A
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 100 mm
  • rozmiar ziarna: 60

Zaleta:

  • Długa żywotność dzięki gęstemu ułożeniu lamel.
  • Precyzyjne szlifowanie i niewielkie obciążenie termiczne obrabianego elementu.
  • Brak zatykania się narzędzia dzięki otwartej strukturze i dużej elastyczności materiału włókninowego.

Zastosowanie:

  • Cele obróbki: Czyszczenie; okrawanie; stopniowe szlifowanie wykańczające; szorstkowanie; nadawanie tekstury (matowanie, matowanie szczotkowe i satynowanie); obróbka powierzchni
  • Rodzaje napędów: Napędy wałków

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • aluminium
    • Mosiądz
    • Brązy
    • Staliwo
    • stopów na bazie kobaltu
    • Miedź
    • Tworzywa termoutwardzalne wzmocnione włóknami (GFK, CFK)
    • Hartowane i odpuszczane stale o wytrzymałości powyżej 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • stopów na bazie niklu (np. Inconell i Hasteloy)
    • Stal szlachetna (INOX)
    • Materiały stalowe o twardości > 54 HRC
    • Stale o wytrzymałości do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Tworzywa termoplastyczne
    • Titan
    • Stop tytanu
    • Cynk

W dostawie:

  • Otwór o Ø 19 mm z 4 rowkami klinowymi pasuje do wszystkich standardowych napędów bębnowych.

Wskazówka:

  • Ze względów bezpieczeństwa nie wolno nigdy przekraczać podanej maksymalnej dopuszczalnej prędkości obrotowej.