PFERD TOOLS Taśma ścierna cyrkonowa BA 100 x 1000 mm, ziarnistość Z60, do intensywnego ścierania przy użyciu szlifierki taśmowej

Nr art.: 4007220586464
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 4007220586464
EAN / GTIN 4007220586464
Numer producenta 45009806
Numer L L51050 1710
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Do zgrubnego szlifowania, zapewniającego wysoką wydajność usuwania materiału i długą żywotność.
  • Taśmy długie są dostosowane do popularnych na rynku szlifierek taśmowych.
  • W normie ISO 2976 są one wymienione pod nazwą „taśmy ścierne”.

Cecha szcz.:

  • Szerokość w metrach: 100 mm
  • Materiał ścierny: Korund cyrkonowy Z
  • Długość w systemie metrycznym: 1000 mm
  • Zgodne z normou ISO: ISO 2976
  • rozmiar ziarna: 60

Zaleta:

  • Wysoka wytrzymałość na rozdarcie przy zachowaniu optymalnej elastyczności.
  • Stała jakość wyników pracy dzięki doskonałej przyczepności ziaren.
  • Wysoka ekonomiczność dzięki dużej wydajności szlifowania i długiej żywotności.

Zastosowanie:

  • Zalecenia dotyczące stosowania: Należy stosować olej do szlifowania odpowiedni dla danego materiału, aby znacznie wydłużyć żywotność i poprawić wydajność szlifowania narzędzi szlifierskich.
  • Cele obróbki: Okrawanie; stopniowe szlifowanie wykańczające; wyrównywanie; ostrzenie; obróbka spoin; obróbka krawędzi
  • Rodzaje napędów: Szlifierki taśmowe i ramiona taśmowe

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • żeliwo malowane
    • Żeliwo szare/sferoidalne (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hartowane i odpuszczane stale o wytrzymałości powyżej 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stal szlachetna (INOX)
    • Materiały stalowe o twardości > 54 HRC

Wskazówka:

  • Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa VDS (Związku Niemieckich Producentów Materiałów Szlifierskich) zawartych w dokumencie „Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące prawidłowego stosowania taśm ściernych”.