PFERD TOOLS Rail cut-off wheel T 350x3.8x25.4 mm Performance Line SG RAIL for railway rails

Nr art.: 4007220539736
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Odcień, Szare Szary antracytowy
Oznaczenie producenta Leistungslinie SG RAIL; Schienentrennscheibe
Opakowanie luzem
Kolor niebieskie; szare

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220539736
EAN / GTIN 4007220539736
Numer producenta 66323663
Numer L L51160 16
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • The PFERD TOOLS product range offers rail cut-off wheels (RAIL) in different dimensions.
  • Rail cut-off wheels are used for fast and economical cutting of rails.
  • The broad range Performance Line SG offers a high-performance tool solution for every application and every material.
  • Performance Line SG tools achieve optimum results with maximum economic efficiency.
  • Tool of hardness Q for fast and economic cutting of rails.

Cecha szcz.:

  • Maximum operating speed, max.: 100 m/s
  • Max. RPM: 5500 RPM
  • Shape: EHT / 41 / T1
  • Width, metric: 3.8 mm
  • Dia. hole: 25.4 mm
  • Abrasive: Aluminium oxide A
  • Dia. external, metric: 350 mm
  • Hardness: Q (medium-hard)

Zaleta:

  • The fastest work progress thanks to aggressive abrasive.
  • Safe cutting work thanks to the highest possible cutting quality.
  • High economic efficiency due to optimal tool life.

Zastosowanie:

  • Applications: Cutting; Cutting of rails; Cutting of solid material
  • Drive types: Electric angle grinder; Petrol cutter; RAIL cutting machine; Stationary machines

Materiał:

  • Materials that can be worked:
    • Steel
    • Materials that can be worked: Steel