Tarcza do cięcia szyn PFERD TOOLS T 350 x 3,8 x 22,23 mm z serii SG RAIL do szyn kolejowych

Nr art.: 4007220539729
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Odcień, Szare Szary antracytowy
Oznaczenie producenta Leistungslinie SG RAIL; Schienentrennscheibe
Opakowanie luzem
Kolor Niebieskie; Szare

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220539729
EAN / GTIN 4007220539729
Numer producenta 66323662
Numer L L51160 10
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • W ofercie PFERD TOOLS dostępne są tarcze do cięcia szyn (RAIL) w różnych wymiarach.
  • Tarcze do cięcia szyn służą do szybkiego i ekonomicznego cięcia szyn.
  • Szeroka oferta linii SG zapewnia wydajne rozwiązania narzędziowe do każdego zastosowania i każdego materiału.
  • Narzędzia z serii SG zapewniają najlepsze wyniki pracy przy najwyższej ekonomiczności.
  • Narzędzie o twardości Q do szybkiego i ekonomicznego cięcia szyn.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza, maks.: 100 m/s
  • Maks. RPM: 5500 (obr./min)
  • Platformy: EHT / 41 / T1
  • Szerokość w metrach: 3,8 mm
  • Ø Średnica otworu: 22,23 mm
  • Materiał ścierny: Korund A
  • Ø zewnętrzny (metryczny): 350 mm
  • Twardość: Q (średnio twardy)

Zaleta:

  • Najszybszy postęp prac dzięki agresywnemu środkowi ściernemu.
  • Bezpieczne cięcie dzięki najwyższej jakości cięcia.
  • Wysoka ekonomiczność dzięki optymalnej trwałości.

Zastosowanie:

  • Cele obróbki: Cięcie; cięcie szyn; cięcie materiałów pełnych
  • Rodzaje napędów: Szlifierki kątowe z napędem elektrycznym; przecinarki spalinowe; przecinarka RAIL; maszyny stacjonarne

Materiał:

  • Materiały nadające się do obróbki:
    • Stal