PFERD TOOLS Cut-off wheel EH 180x2.9x22.23 mm depressed centre Performance Line SG ALU for aluminium

Nr art.: 4007220538517
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 25 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Cutting disc

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220538517
EAN / GTIN 4007220538517
Numer producenta 61323323
Numer L L51080 293
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • The broad range Performance Line SG offers a high-performance tool solution for every application and every material.
  • Performance Line SG tools achieve optimum results with maximum economic efficiency.
  • Cut-off wheel for aluminium and other non-ferrous metals with high cutting performance and maximum tool life.

Cecha szcz.:

  • Max. RPM: 8500 RPM
  • Shape: EH / 42 / T27
  • Width, metric: 2.9 mm
  • Dia. hole: 22.23 mm
  • Abrasive: AC
  • Dia. external, metric: 180 mm

Zaleta:

  • Special abrasive mixture and bond technology prevent the cut-off wheel clogging up, even on soft, tough aluminium.
  • Fast work progress thanks to good cutting performance.
  • Maximum economic efficiency due to maximum tool life.
  • Does not contain any fillers that could leave undesirable residues on the workpiece. The surface can therefore be welded immediately.

Zastosowanie:

  • Applications: Cutting of profiles; Cutting of sheet metal; Cutting of solid material; Cutting out holes
  • Drive types: Angle grinder

Materiał:

  • Materials that can be worked:
    • Aluminium
    • Other non-ferrous metals
    • Materials that can be worked: Aluminium; Other non-ferrous metals