Szlifierka pneumatyczna PFERD TOOLS PG 8/160 HV, 16 000 obr./min, 600 W

Nr art.: 4007220536339
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) 8,5 mm
Maksymalne ciśnienie robocze 6,3 bar
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 0,34 l/min
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Średnica tulei mocującej 6 mm
Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 16 000 min-1
Moc przekazywana 600 W
Cechy szczególne Przełącznik czuwakowy; ze zbiornikiem oleju
Rodzaj produktu szlifierka prosta
Długość całkowita 184 mm
Szerokość łącznie 46 mm
Wysokość całkowita 46 mm
Masa całkowita 0,95 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220536339
EAN / GTIN 4007220536339
Numer producenta 80107041
Numer L L51700 18
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Napęd jest wyposażony w uchwyt zaciskowy do narzędzi trzpieniowych.
  • Wylot powietrza znajduje się z przodu.
  • Napęd z wbudowanym regulatorem siły odśrodkowej wyróżnia się przede wszystkim poręcznością.
  • Dzięki zaworowi dźwigniowemu napęd jest wyposażony w układ bezpieczeństwa typu „przełącznik czuwakowy”.
  • Napęd pneumatyczny należy eksploatować z dodatkiem oleju.
  • Wąż doprowadzający powietrze o długości 3 m z gwintowanym przyłączem 1/4” (zewnętrzny) i gwintowaną nasadką (STGI), wąż odprowadzający powietrze o długości 1 m, tulejka zaciskowa 6 mm (grupa tulei zaciskowych 7), 2 klucze do tulei zaciskowych (1x EM SW 9/16”, 1x EM SW 3/4”).
  • PFERD TOOLS EFFICIENCY zaleca ten napęd do długotrwałej pracy bez zmęczenia.

Cecha szcz.:

  • Ciśnienie robocze: 6,3 bar
  • Typ PFERD TOOLS: PG 8/160 HV
  • Moc: 600 watów
  • Prędkość obrotowa: 16000 (obr./min)
  • Grupa tulei zaciskowych: 7
  • Wariant zaworu: Dźwignia
  • Szerokość w metrach: 46 mm
  • Zużycie powietrza na biegu jałowym: 0,34 m³/min
  • Zużycie powietrza przy obciążeniu: 0,85 m³/min
  • Zawiera Średnica tulejki zaciskowej [mm]: 6 mm
  • Długość w systemie metrycznym: 184 mm
  • Liczba kropli oleju [min]: 5 kropla
  • Masa netto: 0,95 kg
  • Średnica wewnętrzna węża doprowadzającego powietrze Ø: 8,5 mm
  • Wylot powietrza wywiewanego: z przodu
  • Wysokość: 46 mm

Zaleta:

  • Dzięki przedniemu wylotowi powietrza podczas pracy może on usuwać zebrane zanieczyszczenia, wydmuchując je do przodu.
  • Wbudowany regulator odśrodkowy zapewnia stałą prędkość obrotową podczas pracy.
  • Bezpieczeństwo pracy dzięki przełącznikowi czuwakowemu.
  • Łatwy w prowadzeniu przy średniej mocy.

Wskazówka:

  • Napęd należy eksploatować przy zachowaniu zalecanej liczby kropli oleju, aby zapobiec przedwczesnej awarii.