PFERD TOOLS Diamond sabre saw blade 75 mm D357 (medium) cut-outs in container construction of GRP/CRP

Nr art.: 4007220535950
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Rodzaj skrawania Cięcie krzywoliniowe precyzyjne
Rodzaj produktu Brzeszczoty bagnetowe
Materiał brzeszczotu Diament (D)
Długość 75 mm
Grubość arkusza 2 mm
Materiał do obróbki tworzywa sztuczne wzmocnione włóknami
Grupa materiałów tworzywa sztuczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220535950
EAN / GTIN 4007220535950
Numer producenta 15600571
Numer L L51220 11
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • Diamond sabre saw blades are exceptionally well-suited to work on fibre-reinforced plastics (GRP/CRP), e.
  • g.
  • for making cut-outs in container construction or for cutting prefabricated slabs.
  • They are characterized, in particular, by their flexible cutting lines for producing a wide range of geometries and by their long tool life.
  • Suitable for all Bosch-socket sabre saws.

Cecha szcz.:

  • Width, metric: 2 mm
  • Grit size: D 357
  • Length, coating: 50 mm
  • Length, total: 75 mm

Zastosowanie:

  • Applications: Cutting; Cutting out holes
  • Drive types: Manual filing tool; Sabre saw

Materiał:

  • Materials that can be worked:
    • Fibre-reinforced thermosetting plastics (GRP, CRP)
    • Materials that can be worked: Fibre-reinforced thermosetting plastics (GRP, CRP)

W dostawie:

  • Customer-specific tool solutions are available on request.