• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

PFERD TOOLS Ergonomic file handle FH1 120 mm for chain saw files dia. 4.0-5.5 mm

Nr art.: 4007220535707
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Oznaczenie producenta Ergonomie-Feilenheft FH1
Kolor niebieskie
Możliwość użycia do Pilniki
Min. średnica mocowania 4 mm
Maks. średnica mocowania 5,5 mm
Długość 120 mm
Materiał drewno; z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220535707
EAN / GTIN 4007220535707
Numer producenta 12617110
Numer L L51060 220
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

  • The PFERD TOOLS product range includes file handles in different versions and dimensions.
  • From wooden handles for chain saw files to ergonomic file handles for machinist's files, sharpening files or rasps, to quick-mounting handles for needle files or precision files, PFERD TOOLS offers handles for a wide variety of files.
  • Ergonomic file handle for comfortable and safe working.
  • Ergonomic file handles for comfortable and safe working with chain saw files.

Cecha szcz.:

  • PFERD TOOLS type: FH 1
  • Suitable for dia. metric: 4,0 / 4,5 / 4,8 / 5,16 / 5,5 mm
  • Suitable for: Chain saw files
  • Length, total: 120 mm

Zaleta:

  • Protects hands against sharp edges and corners.
  • Ergonomic shape with optimized handle.
  • Files do not roll away.
  • Soft plastic on the outside with a hard, stable inner part.
  • Without plasticizer.