{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | luzem | |
| Opis formy | płaskie, | |
| Stopień rozdrobnienia | Zgrubne | |
| Okładzina | jednostronne | |
| Długość okładziny | 100 mm | |
| Uziarnienie | D181 | |
| Rodzaj produktu | Pilnik z poręcznym chwytem | |
| Materiał ścierny | diament | |
| Min. twardość HRC | 54 | |
| Do materiału | stal; Materiały twarde | |
| Szerokość | 10,3 mm | |
| Wysokość | 2,8 mm | |
| Długość całkowita | 215 mm | |
| Trzonek/uchwyt | Bez uchwytu / trzonka |
| Numer artykułu | 4007220535455 | |
| EAN / GTIN | 4007220535455 | |
| Numer producenta | 15430203 | |
| Numer L | L51130 4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |